Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3E-D-2-S-C
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3E-D-2-S-C
Rubix:485567
Produsent:151025
EAN:4052568116620

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3E-D-2-S-C - 151025 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3E-D-2-S-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 171x62x101 mm |
|---|---|
| Vekt | 778 g |
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 2300 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 028,50 kr Eks. mva
/ stykk
3 785,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel