Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3E-1/8-S-B

Solenoid valve MFH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5/3E-1/8-S-B
Rubix:483958
Produsent:30994
EAN:4052568114299
MFH-5/3E-1/8-S-B Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3E-1/8-S-B - 30994 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3E-1/8-S-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)265x37x60 mm
Vekt389 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde1000 l/min
5 132,31 kr Eks. mva
/ stykk
6 415,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel