Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3B-D-2-C
Solenoid valve MFH-5/3
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MFH-5/3B-D-2-C
Rubix:485737
Produsent:151856
EAN:4052568117269

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3B-D-2-C - 151856 - FESTO
Solenoid valve MFH-5/3B-D-2-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 769,36 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 2300 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 953,46 kr Eks. mva
/ stykk
3 691,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel