Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3B-D-1-S-C-EX

Solenoid valve MFH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5/3B-D-1-S-C-EX
Rubix:497227
Produsent:535984
EAN:4052568170349
MFH-5/3B-D-1-S-C-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3B-D-1-S-C-EX - 535984 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3B-D-1-S-C-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt455,78 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
2 445,88 kr Eks. mva
/ stykk
3 057,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel