Retningsreguleringsventil Festo MFH-3-3/4-EX

Solenoid valve MFH-3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-3-3/4-EX
Rubix:497284
Produsent:536190
EAN:4052568170882
MFH-3-3/4-EX Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger classic
Antall porter3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-3-3/4-EX - 536190 - FESTO


Solenoid valve MFH-3-3/4-EX With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=7500 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar, Design structure=Poppet seat

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1250 g
Typevalve tiger classic
Antall porter3
Luftmengde7500 l/min
6 550,69 kr Eks. mva
/ stykk
8 188,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel