Retningsreguleringsventil Festo MHE2-M1H-3/2G-M7
Solenoid valve MHE2-M1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHE2-M1H-3/2G-M7
Rubix:494334
Produsent:196130
EAN:4052568080891

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 3 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHE2-M1H-3/2G-M7 - 196130 - FESTO
Solenoid valve MHE2-M1H-3/2G-M7 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 110x10x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 67,3 g |
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 100 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
966,43 kr Eks. mva
/ stykk
1 208,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel