Retningsreguleringsventil Festo MDH-5/2-D-2-M12-C

Solenoid valve MDH-5/2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MDH-5/2-D-2-M12-C
Rubix:496424
Produsent:533008
EAN:4052568259600
MDH-5/2-D-2-M12-C Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MDH-5/2-D-2-M12-C - 533008 - FESTO


Solenoid valve MDH-5/2-D-2-M12-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt767,1 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
1 834,54 kr Eks. mva
/ stykk
2 293,18 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel