Referanser
Festo:JMFH-5-PK-3
Rubix:482300
Produsent:4447
EAN:4052568110468

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, JMFH-5-PK-3 - 4447 - FESTO
Solenoid valve JMFH-5-PK-3 With manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable, Standard nominal flow rate=105 l/min, Operating pressure=2 - 8 bar, Design structure=Poppet seat, Nominal size=2,5 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 130x45x55 mm |
|---|---|
| Vekt | 266 g |
| Type | m5 compact system |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 105 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 577,72 kr Eks. mva
/ stykk
5 722,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel