Retningsreguleringsventil Festo MFH-5/3E-1/4-B

Solenoid valve MFH-5/3

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MFH-5/3E-1/4-B
Rubix:483795
Produsent:19786
EAN:4052568009472
MFH-5/3E-1/4-B Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MFH-5/3E-1/4-B - 19786 - FESTO


Solenoid valve MFH-5/3E-1/4-B With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)266x34x60 mm
Vekt463 g
Typevalve tiger 2000
Antall porter5
Luftmengde1600 l/min
5 366,04 kr Eks. mva
/ stykk
6 707,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel