Retningsreguleringsventil Festo JMFDH-5/2-D-1-C

Solenoid valve JMFDH-5/2

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:JMFDH-5/2-D-1-C
Rubix:485563
Produsent:151019
EAN:4052568116583
JMFDH-5/2-D-1-C Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, JMFDH-5/2-D-1-C - 151019 - FESTO


Solenoid valve JMFDH-5/2-D-1-C With manual override. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt382 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Luftmengde1200 l/min
1 807,37 kr Eks. mva
/ stykk
2 259,21 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel