Komponente Spoleventilterminal Festo CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
Solenoid valve CPV10-M1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPV10-M1H-2X3-OLS-M7
Rubix:488495
Produsent:161417
EAN:4052568129224
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPV10-M1H-2X3-OLS-M7 - 161417 - FESTO
Solenoid valve CPV10-M1H-2X3-OLS-M7 For valve terminal CPV. The valve housing contains two 3/2-way valves, both of which are normally open. Valve function=2x3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 101x19x71 mm |
|---|---|
| Vekt | 82,55 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 297,96 kr Eks. mva
/ stykk
2 872,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel