Komponente Spoleventilterminal Festo CPVSC1-M5H-M-H-M5
CPVSC1 Directional valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPVSC1-M5H-M-H-M5
Rubix:500346
Produsent:547382
EAN:4052568188726
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPVSC1-M5H-M-H-M5 - 547382 - FESTO
Solenoid valve CPVSC1-M5H-M-H-M5 For valve terminal CPV-SC, M5 Connection. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 309,28 kr Eks. mva
/ stykk
1 636,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel