Komponente Spoleventilterminal Festo CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B

Solenoid valve CPE10-M1BH

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
Rubix:496438
Produsent:533142
EAN:4052568166212
CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B Solenoid valve

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B - 533142 - FESTO


Solenoid valve CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B High component density Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=350 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt76,5 g
3 512,79 kr Eks. mva
/ stykk
4 390,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel