Komponente Spoleventilterminal Festo CPE24-M1H-5/3G-3/8
Solenoid valve CPE24-M1H
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE24-M1H-5/3G-3/8
Rubix:489955
Produsent:170265
EAN:4052568138028
Dokumenter
Produktinformasjon : CPE24-M1H-5/3G-3/8
Solenoid valve CPE24-M1H-5/3G-3/8 High component density Valve function=5/3 closed, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=3000 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 230x40x70 mm |
|---|---|
| Vekt | 467,95 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 905,40 kr Eks. mva
/ stykk
4 881,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel