Retningsreguleringsventil Festo CPE18-P1-5/3ES-1/4
Solenoid valve CPE
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE18-P1-5/3ES-1/4
Rubix:501079
Produsent:550160
EAN:4052568192013

Dokumenter
Produktinformasjon : Grundventil, CPE18-P1-5/3ES-1/4 - 550160 - FESTO
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Base valve CPE18-P1-5/3ES-1/4 high packing density, with CNOMO interface. Valve function=5/3 vented, Actuation type=pneumatic, Width=18 mm, Nominal flow=1200 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Egenskaper
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 240 g |
|---|---|
| Type | base dispenser cpe18-p1-5/3es-1/4 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 478,39 kr Eks. mva
/ stykk
3 097,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel