Retningsreguleringsventil Festo VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1B2
Solenoid Valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1B2
Rubix:6401403
Produsent:575527
EAN:4052568260842

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1B2 - 575527 - FESTO
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Egenskaper
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 457 g |
|---|---|
| Type | valve vuvs |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1200 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 280,81 kr Eks. mva
/ stykk
1 601,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel