Retningsreguleringsventil Festo CPE18-M3H-5LS-QS-8
Solenoid valve CPE
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE18-M3H-5LS-QS-8
Rubix:489420
Produsent:163798
EAN:4052568135546

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPE18-M3H-5LS-QS-8 - 163798 - FESTO
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Egenskaper
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 318,9 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antall porter | 5 |
| Spenning [V] | 230 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 850 l/min |
| Trykkområde | -0,9/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 598,71 kr Eks. mva
/ stykk
3 248,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel