Retningsreguleringsventil Festo CPE18-M2H-3GLS-QS-10
Solenoid valve CPE
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPE18-M2H-3GLS-QS-10
Rubix:489403
Produsent:163781
EAN:4052568135379

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPE18-M2H-3GLS-QS-10 - 163781 - FESTO
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Egenskaper
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 239 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve |
| Antall porter | 3 |
| Spenning [V] | 110 V |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Luftmengde | 1000 l/min |
| Trykkområde | -0,9/10 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 457,69 kr Eks. mva
/ stykk
3 072,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel