Referanser
Festo:BMCH-3-3-1/8
Rubix:482627
Produsent:6687
EAN:4052568110949

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, BMCH-3-3-1/8 - 6687 - FESTO
Solenoid valve BMCH-3-3-1/8 Valve function=3x3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=160 l/min, Operating pressure=-0,95 - 7 bar, Design structure=Poppet valve with spring return
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 567 g |
|---|---|
| Type | solenoid valve additional program |
| Antall porter | 3 |
| Luftmengde | 160 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 402,53 kr Eks. mva
/ stykk
6 753,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel