Retningsreguleringsventil Festo CJM-5/2-1/4-FH
Solenoid valve CJM-5/2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CJM-5/2-1/4-FH
Rubix:482561
Produsent:6159
EAN:4052568110864

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CJM-5/2-1/4-FH - 6159 - FESTO
Solenoid valve CJM-5/2-1/4-FH With plug socket and manual override, without sub-base Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1400 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar, Nominal size=6,5 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 125x95x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 367,68 g |
| Type | air solenoid valve |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 1400 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 134,27 kr Eks. mva
/ stykk
13 917,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel