Retningsreguleringsventil Festo VUWG-L10-B52-M7
VUWG Directional valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:VUWG-L10-B52-M7
Rubix:506048
Produsent:573825
EAN:4052568221133

Dokumenter
Produktinformasjon : Pneumatikventil, VUWG-L10-B52-M7 - 573825 - FESTO
Pneumatic valve VUWG-L14-M52-A-G18 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 47,28 g |
|---|---|
| Type | 5/2-way valve |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 380 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
804,71 kr Eks. mva
/ stykk
1 005,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel