Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 479125133399XXL
Softshelljakke varsel dame (4791)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:479125133399XXL
Rubix:6398369
Produsent:479125133399XXL
EAN:7330509776704

Dokumenter
Produktinformasjon : Softshelljakke varsel dame (4791), Gul/Svart, XXL - 479125133399XXL
Lett softshelljakke med damepassform som takket være sitt materiale er ekstremt myk, smidig og behagelig. Den to-fargede jakken har kontrastfarger på utsatte områder for optimal synlighet og sikkerhet. Varseljakken har den lette, tøyelige følelsen og samtidig styrken som et arbeidsplagg bør ha. I tillegg er materialet er vanntett og hetten er avtakbar. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, verneklær med høy synlighet.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | 92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion ret 20,0, stretch, 265 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel




