Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 483825175300S
Softshelljakke Varsel (4838)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:483825175300S
Rubix:6060119
EAN:7330509414477

Produktinformasjon : Softshelljakke Varsel (4838), Oransje, S - 483825175300S
Glatt softshelljakke for de tøffeste jobbene. Jakken er vind-og vannavvisende med stretchmateriale som puster. Justerbar hem for maksimal bevegelsesfrihet og for å holde kulden ute. Forlenget rygg øker komforten ytterligere. Refleks rundt plagget, inkludert over skuldrene slik at du kan sees fra alle kanter, også når du bøyer deg ned. Sertifisert i henhold til EN471 Klasse 3 verneklær, høy synlighet.
100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, RET 7, 2, 305 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | softshelljakke varsel oransje<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel