Jakke med høy synlighet GISS 860620
Softshell street’r 2-i-1 jakke (jakke + vest)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS:860620
Rubix:6279072
EAN:3660338154447

Dokumenter
Produktinformasjon : S / Shell Street'R 2In1 Jkt (Jkt + Vest) Gul / Marine Størrelse Xl
Soft, light Softshell jacket. Water-repellent and breathable membrane integrated to the fabric makes this vest a waterproof-breathable a wind jacket. Removable sleeves. Zip neck. Kidney protection back.
.
3 layer laminated Softshell fabric. 2 lower zip pockets, chest pocket, interior pocket. .
Exterior 100% polyester TPU membrane (3000/3000) .
100% polyester interior. .
RETHIOTEX®, micro-bead heat-transfer band, .
ISO 20471-compliant. Standard: EN ISO 20471
3 layer laminated Softshell fabric. 2 lower zip pockets, chest pocket, interior pocket. .
Exterior 100% polyester TPU membrane (3000/3000) .
100% polyester interior. .
RETHIOTEX®, micro-bead heat-transfer band, .
ISO 20471-compliant. Standard: EN ISO 20471
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | 100% polyester |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 265,16 kr Eks. mva
/ stykk
2 831,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
