Optiske sensorer Festo SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

SOEZ Light guide

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SOEZ-LLG-RT-0,5-M6
Rubix:489860
Produsent:165356
EAN:4052568137731
SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 Fibre-optic cable

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : Optofiber, SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 - 165356 - FESTO


Fibre-optic cable SOEZ-LLG-RT-0,5-M6 Measurement method=(* Fibre optics, * Diffuse reflection sensor), Ambient temperature=-20 - 160 °C, Size=M6, Product weight=34 g, Materials information, housing=(* Brass, * Chromed-plated)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt40,56 g
Typesoez-llg
Minimum temperatur-20 °C
Maks temperatur250 °C
Spenning, min.10 V
Spenning, maks.30 V
2 378,34 kr Eks. mva
/ stykk
2 972,93 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel