Referanser
Festo:SOE4-FO-D-HF2-1NU-K
Rubix:501585
Produsent:552802
EAN:4052568194574

Dokumenter
Produktinformasjon : Fotocell för fiberoptik, SOE4-FO-D-HF2-1NU-K - 552802 - FESTO
Fibre-optic unit SOE4-FO-D-HF2-1NU-K Ideal for material-independent small part detection. Design=Block design, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE
OPTICAL PROXIMITY SWITCHES
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | optical sensor |
|---|---|
| Spenning, min. | 10 V |
| Spenning, maks. | 30 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 774,06 kr Eks. mva
/ stykk
3 467,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel