Optiske sensorer Festo SOEG-RSP-M18-NS-K-2L

SOEG Optoelectric sensor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SOEG-RSP-M18-NS-K-2L
Rubix:497916
Produsent:537713
EAN:4052568088804
SOEG-RSP-M18-NS-K-2L Retro-reflective sensor

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : Reflektoravkännande fotocell, SOEG-RSP-M18-NS-K-2L - 537713 - FESTO


Retro-reflective sensor SOEG-RSP-M18-NS-K-2L With polarised light, round design Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt144,6 g
Typesoeg-rsp
Minimum temperatur-25 °C
Maks temperatur55 °C
Spenning, min.10 V
Spenning, maks.36 V
1 180,59 kr Eks. mva
/ stykk
1 475,74 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel