Tilbehør og deler til sylinder Festo SNGB-200-B
SNGB Swivel flange
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:SNGB-200-B
Rubix:504048
Produsent:562455
EAN:4052568209063

Dokumenter
Produktinformasjon : Svängfäste, SNGB-200-B - 562455 - FESTO
Swivel flange SNGB-200-B Suitable clevis foot LN, LSN in steel variant. Based on the standard=ISO 15552, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 90 °C, Product weight=11000 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10044 g |
|---|---|
| Type | swivel flange |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 154,59 kr Eks. mva
/ stykk
3 943,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel