Tilbehør og deler til sylinder Festo CRLMC-63
CRLMC clevis foot mounting
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CRLMC-63
Rubix:494657
Produsent:197323
EAN:4052568082284

Dokumenter
Produktinformasjon : Lagerbock, CRLMC-63 - 197323 - FESTO
Clevis foot Mounting CRLMC-63 For type CRHD Size=63, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 80 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 303,2 g |
|---|---|
| Type | clevis foot mounting |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 185,51 kr Eks. mva
/ stykk
1 481,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel