Referanser
Festo:SNGB-160
Rubix:484265
Produsent:34547
EAN:4052568010010

Dokumenter
Produktinformasjon : Svängfäste, SNGB-160 - 34547 - FESTO
Swivel flange SNGB-160 Suitable clevis foot LN, LSN. Size=160, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 90 °C, Product weight=3100 g
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 198x85x193 mm |
|---|---|
| Vekt | 3342 g |
| Type | swivel flange |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 129,51 kr Eks. mva
/ stykk
2 661,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel