Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMD-25-22-6.35-10X12
Coupling
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMD-25-22-6.35-10X12
Rubix:503857
Produsent:561293
EAN:4052568099039

Dokumenter
Produktinformasjon : Koppling, EAMD-25-22-6.35-10X12 - 561293 - FESTO
Coupling EAMD-25-22-6.35-10X12 drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=6,35 mm, Holder diameter 2=10 mm, Size=25, Assembly Position=Any, Max. speed=8000 1/min
Coupling EAMD-25-22-6.35-10X12 561293
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 44,3 g |
|---|---|
| Type | spindle coupling eamd |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 034,83 kr Eks. mva
/ stykk
1 293,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel