Tilbehør og deler til sylinder Festo SNCS-80

SNCS Svingbar flens

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SNCS-80
Rubix:490630
Produsent:174401
EAN:4052568004866
SNCS-80 Swivel flange

Teknisk sammendrag

Typeswivel flange
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Svängfäste, SNCS-80 - 174401 - FESTO


Swivel flange SNCS-80 Size=80, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=557 g

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)107x65x93 mm
Vekt608 g
Typeswivel flange
Tilkobling 180 mm
1 006,11 kr Eks. mva
/ stykk
1 257,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel