Referanser
Festo:SNC-50
Rubix:490614
Produsent:174385
EAN:4052568004828

Dokumenter
Produktinformasjon : Svängfäste, SNC-50 - 174385 - FESTO
Swivel flange SNG-50 for cylinder DNG, DNGU, matching bearing block LSNG, LSNSG. Size=50, Based on standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=445 g
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | swivel flange |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
244,78 kr Eks. mva
/ stykk
305,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel