Tilbehør og deler til sylinder Festo SNCS-40

SNCS Svingbar flens

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SNCS-40
Rubix:490627
Produsent:174398
EAN:4052568014070
SNCS-40 Swivel flange

Teknisk sammendrag

Typeswivel flange
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SNCS-40


Swivel flange SNCS-40 Size=40, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=122 g

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)63x45x68 mm
Vekt120,9 g
Typeswivel flange
Tilkobling 140 mm
480,84 kr Eks. mva
/ stykk
601,05 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel