Tilbehør og deler til sylinder Festo SNGB-250

SNGB swivel flange

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SNGB-250
Rubix:487710
Produsent:157512
EAN:4052568125158
SNGB-250 Swivel flange

Teknisk sammendrag

Typeswivel flange
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Svängfäste, SNGB-250 - 157512 - FESTO


Swivel flange SNGB-250 Suitable clevis foot LN, LSN. Size=250, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 90 °C, Product weight=15200 g

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt15735 g
Typeswivel flange
7 665,30 kr Eks. mva
/ stykk
9 581,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel