Tilbehør og deler til sylinder Festo SNC-32

SNC Svingbar flens

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SNC-32
Rubix:490612
Produsent:174383
EAN:4052568013967
SNC-32 Swivel flange

Teknisk sammendrag

Typeswivel flange
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Svängfäste, SNC-32 - 174383 - FESTO


Swivel flange SNC-32 Size=32, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=95 g

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)66x34x58 mm
Vekt91 g
Typeswivel flange
Tilkobling 132 mm
184,58 kr Eks. mva
/ stykk
230,73 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel