Tilbehør og deler til sylinder Festo DARD-L1-63-S

DARD Driver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DARD-L1-63-S
Rubix:509882
Produsent:8001414
EAN:4052568256272
DARD-L1-63-S Moment compensator

Teknisk sammendrag

Typedard-l1-63-s

Dokumenter

Produktinformasjon : Medbringare, DARD-L1-63-S - 8001414 - FESTO


Moment compensator DARD-L1-63-S Size=50/63, Radial deviation +/-=2 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-20 - 120 °C, Long maximum permitted load in force direction +/-=2500 N

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typedard-l1-63-s
1 688,60 kr Eks. mva
/ stykk
2 110,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel