Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VPTHBI5,5X30EFA4CV
slotted with smooth silver coating
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VPTHBI5,5X30EFA4CV
Rubix:6430643
Produsent:95044B655 30
EAN:4043377255006


Teknisk sammendrag
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9504 Bimetall borrskruvar A4BIMETAL 5,5X30 SW8 - 95044B655 30
BI-Metal-Self drilling screws A4BIMETAL 5,5X30 SW8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Klasse | A4 |
| Gjengediameter | 5.5 mm |
| Sportykkelse | sw8 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 431,23 kr Eks. mva
/ pakke
10 539,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
30 mm