Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCTX8X18EFA4-70
Sekslobe panhodeskruer
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCTX8X18EFA4-70
Rubix:6435550
Produsent:1457948 18
EAN:4043377350824


Teknisk sammendrag
| Lengde | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformasjon : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 8X18 TX45 - 1457948 18
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 8X18 T45
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 18 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A4-70 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | t45 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
101 203,68 kr Eks. mva
/ pakke
126 504,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
18 mm