Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCTX10X35EFA4-70
Sekslobe panhodeskruer
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCTX10X35EFA4-70
Rubix:6436003
Produsent:14579410 35
EAN:4043377349538


Teknisk sammendrag
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformasjon : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 10X35 TX50 - 14579410 35
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 10X35 T50
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A4-70 |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Sportykkelse | t50 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 180,25 kr Eks. mva
/ pakke
1 475,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
35 mm