Referanser
Spartex:908425250
Rubix:6431108
Produsent:9084252 50
EAN:4043377324344


Teknisk sammendrag
| Standard | IKKE-STANDARD |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Diameter | 5.2 mm |
Produktinformasjon : Art. 9084 Böjd skruvkrok med metrisk gänga A2 5,2X - 9084252 50
Cup hooks with metric thread A2 5,2X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Standard | IKKE-STANDARD |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Diameter | 5.2 mm |
| Lengde | 50 mm |
| Type | slotted screw hinge with wood thread |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 344,85 kr Eks. mva
/ pakke
2 931,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel