Referanser
Spartex:908024465
Rubix:6431116
Produsent:9080244 65
EAN:4043377215017


Teknisk sammendrag
| Type | clothesline hook |
|---|---|
| Diameter | 4.4 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Art. 9080 Tvättlinekrok A2 4,4X - 9080244 65
Cup hooks with wood thread A2 4,4X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | clothesline hook |
|---|---|
| Diameter | 4.4 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
710,13 kr Eks. mva
/ pakke
887,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel