Referanser
Spartex:908025080
Rubix:6431114
Produsent:9080250 80
EAN:4043377215024


Teknisk sammendrag
| Type | clothesline hook |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Art. 9080 Tvättlinekrok A2 5X - 9080250 80
Cup hooks with wood thread A2 5X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | clothesline hook |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 155,64 kr Eks. mva
/ pakke
1 444,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel