Referanser
Bosch:2608605183
Rubix:359241
EAN:3165140160018



Produktinformasjon : SLIPARK DELTA EW K60 5ST - 2608605183 - BOSCH
Abrasive disc F355, pack of 5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 54 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 209x120x17 mm |
| Vekt emballert | 60 g |
| Lengde | 170 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
286,70 kr Eks. mva
/ 5 stykk
358,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
