Referanser
Bosch:2608605269
Rubix:359081

Produktinformasjon : Sandpapir For Plansliper 115X230K180 Bl14H (10pk) - Bosch 2608605269
Abrasive paper C430, pack of 10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 113 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 259x128x18 mm |
| Vekt emballert | 117 g |
| Lengde | 230 mm |
| Bredde | 115 mm |
| Korn | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
