Tilbehør og deler til sylinder Festo SLG-S-12-500
SLG Profile Rail
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:SLG-S-12-500
Rubix:495030
Produsent:525691
EAN:4052568161965

Dokumenter
Produktinformasjon : Profillist, SLG-S-12-500 - 525691 - FESTO
Mounting rail SLG-S-12-500 For intermediate Position Module with linear drive SLG Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Product weight=300 g, Mounting type=With through-hole and dowel pin
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 400 g |
|---|---|
| Type | profile rail for slg and dgc linear drives, |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 111,66 kr Eks. mva
/ stykk
2 639,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel