Tilbehør og deler til sylinder Festo CRFNG-80
CRFNG Flange Mounting
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CRFNG-80
Rubix:488563
Produsent:161850
EAN:4052568129330

Dokumenter
Produktinformasjon : Flänsfäste, CRFNG-80 - 161850 - FESTO
Flange Mounting CRFNG-80 Size=80, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1472 g |
|---|---|
| Type | flange mounting |
| Tilkobling 1 | 80 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 082,94 kr Eks. mva
/ stykk
2 603,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel