Hammer Gedore 248 ST-45

Hammer nylon rekylfri 248 ST

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gedore:248 ST-45
Rubix:6031395
Produsent:8829410
EAN:4010883882941
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeslegge
Seksjons dimensjoner45 mm
Lengde305 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : REKYLFRI HAMMER 45mm - 248 ST-45 - 8829410 - GEDORE


Recoilless hammer 45 mm With very robust and durable steel tube handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Egenskaper

•With very robust and durable steel tube handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeslegge
Seksjons dimensjoner45 mm
Lengde305 mm
Vekt950 g
Diameter45 mm
Formsylindrisk
Håndtakstål /plastic
Materialepolyamide (head);steel (handle)
671,20 kr Eks. mva
/ stykk
839,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel