Referanser
Bahco:NS104-68
Rubix:6012869
EAN:7314150294732

Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL AL-BR 68MM - NS104-68
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Egenskaper
•Slogging ring wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2252 g |
|---|---|
| Åpning | 68 mm |
| Lengde | 320 mm |
| Vekt | 2200 g |
| Størrelse | 68 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 326,20 kr Eks. mva
/ stykk
6 657,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
