Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS001-250
Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:NS001-250
Rubix:6381697
EAN:7314150316083




Produktinformasjon : Non-sparking adjustable, Aluminium Bronze, 250mm - NS001-250 - BAHCO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 30 mm |
|---|---|
| Lengde | 250 mm |
| Vekt | 440 g |
| Størrelse | 10 inch |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 187,13 kr Eks. mva
/ stykk
2 733,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
